曜日別特売

EL Tape 1m

EL Tape 1m - Seeed Studio

Features
No heat loss
Bendable、and able to tie into any shape
Can be cut to any length
High efficiency(97%)
Does not emit UV light
Soft light that is not harsh on the eyes
Waterproof、except the connecter
The higher voltage EL USB inverter is recommended because it produces a stronger light
Specifications
Length:1 m
Width:15 mm(including the plastic sheath)
Thickness:0.4 mm -1.0 mm
Operating Voltage:100 V ~ 220 V Optimum:120 V
Operating Frequency:50 Hz ~ 5000 Hz Optimum:1500 Hz - 2000 Hz
Static Capacitance:6 nf/m(20 ℃、the RH <80%)
Brightness:30 cd/m2 ~ 126 cd/m2(at 120 V、200 Hz ~ 2000 Hz)
Power:108 mw/m ~ 1032 mw/m(at 120 V、200 Hz ~ 2000 Hz)
Life:approximately 8000 hours
Operating Temperature/Humidity:-10 ℃ ~ + 60 ℃/RH < 90%
Storage Temperature/Humidity:-10 ℃ ~ + 60 ℃/RH < 65%

仕様●項目1:(機能ボード)●項目8:テープELアズワン品番67-0461-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64256354104990044
1,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする