多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG

多芯ケーブル 2芯 0.5 mm2 20 AWG - 長岡特殊電線

100 V CHCデータケーブル
PCと他の関連デバイス間の信号通信

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.5 mm2●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:20 / 0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:37.8 Ω/km●コード番号:392-3568アズワン品番65-7472-04内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64256537CHC 2X0.5
3,130
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする