SIEMENS
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、40 mm、ポジティブラッチ機構、回転してラッチ解除
仕様
●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9482
アズワン品番
65-7805-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64257578
3SU1050-1HB10-0AA0
¥
9,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください