曜日別特売

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド - SKF(日本エスケイエフ)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。

仕様●内輪径(mm):105●外輪径(mm):160●幅(mm):26●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-6316アズワン品番67-2367-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642586286021-2Z
15,510
15,498
17,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする