曜日別特売

リニア アクチュエータ MLA

リニア アクチュエータ MLA - Thomson Linear

Thomson Linear MLA23A15 は、単一モータスタックと定格電流 1.5 A の NEMA 23 サイズ電動リードねじアクチュエータです。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵 モータの軸方向能力の最大 10 % の側面負荷に耐えることができます

仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:63.5mm●入力電圧:3.77V●コード番号:197-1092アズワン品番65-7944-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64258899MLA23A15-0079P0250-C6-S03
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする