AMPHENOL
Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic 1セット 500個入
Amphenol ソケットコンタクトは、圧着タイプのニッケル 女性の性別
仕様
●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5702
アズワン品番
65-7660-51
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64260204
AT60-204-08141
¥
267,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください