Optibelt
タイミングベルトプーリー 20歯 3mmピッチ ボア9mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5480
アズワン品番
65-7863-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64260335
203M15
¥1,760
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください