アズワン
ニューディスポカップ
ディスポタイプの口付きのビーカーです。
積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。
洗浄後の再使用も可能です。
耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様
●一目盛(mL):10●入数:1個入●材質:PP●重量:14.3g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。
アズワン品番
1-4620-22
内容量
1個
注意
※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64260430
-
¥29
¥28
¥
23
アウトレット
¥25
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください