エスコ
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様
●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9297-84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64260545
EA824LK-10
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください