曜日別特売

ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ - エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ - エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ - エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ - エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ - エスコ
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mmアズワン品番65-9300-26内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64261060EA829J-8
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする