曜日別特売

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMP SMA インターフェイス付き TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:バヨネット 動作周波数: 6 GHz

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7118アズワン品番65-7611-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642618142016504-1
790
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする