曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 13個入

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 13個入 - SAMTEC

2Samtec LTMM シリーズはシュラウド付き基板用ヘッダです。50 ピンまでのブラインドかん合用途に使用できます。スルーホール終端と表面実装終端の両方を用意しています 向き:垂直、ライトアングル

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0356アズワン品番65-7512-55内容量1セット(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64265470LTMM-120-02-L-D-RA
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする