押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑

押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック

IEC、JIS
UL、CSA
スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド
XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。
スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能

仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●IP保護等級:IP66、IP69K●コード番号:817-4907 アズワン品番65-7825-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64265750 ZB5AW13
3,280
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする