Optibelt
Vベルトプーリー 5歯 ボア80mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:80mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6861
アズワン品番
65-8042-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64266136
TB SPC 315/5
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください