エスコ
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様
●タップサイズ:M12×1.75●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.3mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番
65-9299-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64267037
EA829CJ-312
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください