IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 200個入

IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 200個入 - BULGIN

ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。
UL認定部品、CSA認定、IMQ、SEMKO、VDE
10 Aダブルヒューズ使用IEC320プラグ(C14)
定格250 V ac / 10 A、6.4 mm (0.25インチ)ブレード終端 20 mmヒューズに対応する連動ヒューズ引き出し PC2、IEC 127 /6等級保護のヒューズ引き出し

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8018アズワン品番65-7573-98内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267125PF0033/10/63
270,000
269,800
296,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする