ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ - エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64270090EA949KC-95
オープン
440
484(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする