Festo
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0522
アズワン品番
65-8009-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64270126
VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1
¥
333,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください