WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1799
アズワン品番
65-7770-38
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64270284
691314520111
¥1,590
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表