曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ K4/0 シリーズ メス 4 + 2 + PE極

ヘビーデューティパワーコネクタ K4/0 シリーズ メス 4 + 2 + PE極 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の HEAVYCON コンタクトインサートは、ねじタイプの接続方式と銅合金方式を使用しています。コンタクト表面材質は銀、コンタクトキャリア材質は PA です。4 つのポジションがあります。周囲温度: -40 → 125 ℃ 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:K4/0●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC - K 4/2●コード番号:201-6850アズワン品番65-7750-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642715171686876
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする