曜日別特売

三徳ジョレン 鋼付 50°1500柄共

三徳ジョレン 鋼付 50°1500柄共 - 浅香工業三徳ジョレン 鋼付 50°1500柄共 - 浅香工業

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。
頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
ヒツ角度50°
うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。
別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)

仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mmアズワン品番65-8911-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64271955#72325
5,730
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする