粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ

粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ - エスコ粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ - エスコ粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ - エスコ粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ - エスコ

配管の流体識別、系統表示に。
エクステリアの装飾・補修に。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:緑●耐候性にすぐれる●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠アズワン品番65-9316-82内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64272208EA944SE-126
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする