細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ

細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ - GVS細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ - GVS細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ - GVS

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。
ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。
ISO13485品質システム管理
オプションのベントキャップとシールキャップを用意。
フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。

仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:225cm2●培養面積(cm2):225●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、5パック/箱)アズワン品番65-9406-68内容量1箱(5パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64273136CELCUFG004225S
39,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする