曜日別特売

スイッチモジュールアクチュエータ

スイッチモジュールアクチュエータ - EAO

最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる

仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7925アズワン品番65-7827-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64275814704.012.718
7,400
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする