MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ
プリント基板をを二段重ねにする場合に御利用下さい。2.0mmピッチの2列タイプです。
仕様
●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:100ピン(2×50ピン)●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本
アズワン品番
67-0340-47
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64277406
MXW-20-3-50PW
¥27,100
¥
26,980
¥29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください