曜日別特売

手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ

手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ - エスコ手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354HDシリーズ - エスコ
仕様●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●サイズ:S●厚み:約1.45mm●材質:ナイロン・スパンデックス●カラー:ブラック/グレー●入数:1双●15ゲージ●EU規格CE EN388 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 引裂強さレベル2 突刺強さレベル1 耐切創レベルX●ANSI/ISEA105 2016 耐摩耗性レベル6●耐水性、通気性のあるマイクロフォームニトリルグローブアズワン品番65-9253-08内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64280075EA354HD-51
オープン
1,420
1,562(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする