曜日別特売

ベアリングユニット 2穴 38.1mm

ベアリングユニット 2穴 38.1mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:178mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5356アズワン品番65-7949-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64280398F2BC 108-CPSS-DFH
61,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする