ペルチェモジュール 冷却能力 17.9W 3.9A 7.6V エリア:30 x 15mm

ペルチェモジュール 冷却能力 17.9W 3.9A 7.6V エリア:30 x 15mm - Adaptive

Adaptive 熱電クーラーモジュール
熱電モジュールは、電圧が印加されると熱の吸収・放出が起こるというペルチェ効果を利用します。
有効冷却電力: mW → 100 W 最高ホットサイド温度 Th:90℃による、優れたパフォーマンスを実現 モジュールは、ヒートシンク用接着剤を使用して接着可能 用途:冷却、発電 シリコンシールドオプション

仕様●最大冷却能力:17.9W●最高温度差:+74K●電流 Max:3.9A●最大電圧:7.6V●アクティブエリア:30 x 15mm●アクティブエリアの長さ:30mm●アクティブエリアの厚さ:3.6mm●アクティブエリアの幅:15mm●コード番号:490-1317アズワン品番65-8080-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64280879ET-063-10-13-RS
7,210
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする