GOAL(ゴール)
引戸鎌錠SXシリーズ
用途
引戸
種別
室内側:サムターン、室外側:サムターン
シリーズ
SXシリーズ
錠前
サムターン
寸法BS(mm)
51
内容量
1個
注意
※こちらの商品は室内側/室外側サムターンとなります。シリンダーは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57777573
SX-33 PSSサム
33~35
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777589
SX-33 PSSサム
35~41
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777564
SX-33 LXサム
29~43
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください