Texas Instruments
高精度オーディオ用 オペアンプ
仕様
●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5~36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0~70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様
アズワン品番
67-0464-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64285684
OPA1612AID
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください