タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1214
アズワン品番65-7875-79
内容量1個