イモビライザーストレプトアビジン プレート

イモビライザーストレプトアビジン プレート - Thermo Scientific Nalgeneイモビライザーストレプトアビジン プレート - Thermo Scientific Nalgene

ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化
ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合
従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能
優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)
S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない
室温で長期保存が可能
※結合能力は分子の大きさや形により異なる

仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-48内容量1箱(15包×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64288658436015
85,640
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする