フエニックス・コンタクト
Pneumatic contact 1袋 10個入
HC-M-PN3 モジュール用 Phoenix Contact 空圧ソケットは HC-M-03-PN に属します。ノーズ内径: 4 mm動作温度範囲: -40 → 80 ℃ 黒色を用意しています
仕様
●シリーズ:HC●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:224-9797
アズワン品番
65-7634-27
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64289157
1663530
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください