WURTH ELEKTRONIK
ねじ端子 ライトアングル 1セット 1600個入
仕様
●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:0●材質:真鍮●コード番号:230-2039
アズワン品番
65-7570-71
内容量
1セット(1600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64289367
7466302R
¥335,000
¥
329,800
¥362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表