曜日別特売

ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

ピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UCP形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/30.2、L/127、A/38、J/95、N/13、N1/19、H1/15、H2/62、H5/66、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9328-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290250EA966MA-201
オープン
2,450
2,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする