エスコ
0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー
ミニ雰囲気温度プローブは、燃焼排ガス分析計に接続して測定時の環境温度を測定するスペア用ミニプローブです。
仕様
●サイズ:Φ23.7×17.2mm●測定範囲:0~80℃●材質:プラスティック●付属品:温度プローブ(ダイレクト接続センサ)●燃焼 排ガス分析計にダイレクト接続●プラスチックゲージにより衝撃から保護
アズワン品番
65-9283-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292754
EA770TB-47
オープン
¥
13,000
¥14,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください