JST(日本圧着端子製造)
ベース付ポスト
仕様
●ピッチ:B03P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:3極●適合電線:250V-10A●備考:1個
アズワン品番
67-0401-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64294459
B03P-NV
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください