Optibelt
タイミングベルトプーリー 18歯 10mmピッチ ボア22mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5445
アズワン品番
65-7857-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64294994
18-240AT10
¥4,550
¥
4,498
¥4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください