Festo
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様
●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0397
アズワン品番
65-7994-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64296769
VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
¥
273,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください