曜日別特売

Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体

Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 - 佐々木工機Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 - 佐々木工機Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 - 佐々木工機Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 - 佐々木工機Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 - 佐々木工機

三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。
定盤の材質に依存しません。
真空ポンプは不要です。

仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64298354Air-fix 22B1-3pcs
360,000
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする