曜日別特売

エアレギュレータ MSシリーズ 21000L/min

エアレギュレータ MSシリーズ 21000L/min - Festo

Festo MS シリーズ精密圧力レギュレータは、パイロット駆動型のダイアフラムレギュレータ設計を採用し、空圧制御回路の圧力を制御します。サイズ:12 組み立て位置:任意

仕様●最低流出圧力:1.15バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:21000L/min●コード番号:203-0389アズワン品番65-8016-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64300050MS12-LR-G-PE6
262,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする