曜日別特売

スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ - エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ - エスコ

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。
6角軸スパイラルタップのロングタイプです。
通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。

仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:19mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用アズワン品番65-9299-80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64301678EA829CJ-204
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする