OTAX
DIPスイッチ フラットノブスライド形 8極
2.54mmタイプの8極DIPスイッチです。
仕様
●パッケージ:極数:8極●設定方向:上●操作部形状:フラットノブスライド●定格:0.4VAAC-DC20V●電気定格(最小電流):1mV-0.1μA●接触抵抗:50mΩ以下●機械的・電気的寿命:1000回以上●取付ピッチ:2.54mm●使用温度範囲:-30℃~+85℃●端子部処理:実装:DIP●入数:1個
アズワン品番
67-0440-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64307384
KSS-82
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
23日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください