Texas Instruments
IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP
IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP
仕様
●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、50pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番
67-0408-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64308705
SN74ALS521N
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください