曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 11個入

基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 11個入 - SAMTEC

Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1672アズワン品番65-7670-94内容量1セット(11個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64309904STMM-122-02-G-D
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする