SAMTEC
基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装
仕様
●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0655
アズワン品番
65-7626-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64310060
ASP-134488-02
¥7,140
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表