曜日別特売

4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14

4回路 2入力ANDゲート CMOS SOP14 - 東芝
仕様●パッケージ:SOP14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:4.5V~5.5Vアズワン品番67-0367-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64310927TC74VHCT08AF(F)
98
93
102(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする