SPARKFUN
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度、ジャイロ、地磁気●項目5:ADXL345
アズワン品番
67-0455-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64311356
SEN-09836
¥
6,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください