曜日別特売

スイッチモジュールアクチュエータ

スイッチモジュールアクチュエータ - EAO
仕様●EAO セレクタスイッチは、2 つのロータリ位置に対応しており、O 16 mm の取り付け切抜きが付いています。前面の寸法は O 18 mm で、形状は丸型です。90 ° のライトスイッチングアングルと、プラスチック製のショートレバーを備えています。スイッチング素子はスナップ式で、はんだ付け Terminal 2.8 x 0.5IP65 の前面保護 1 NC + 1 NO コンタクト 突出型デザイン●コード番号:200-4190アズワン品番65-7805-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6431484752-271.022
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする