日本モレックス(molex)
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ
仕様
●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0400-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64315294
5264-04
¥
57
¥
51
¥
56
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください